{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Pieza descrita | Montura | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Construcción de tubos de acero | sí | |
| Color, gris | Gris antracita; Gris luminoso | |
| Serie | Workstation | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Seiten- und Rückwände | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Fußteil | |
| Denominación del fabricante | Eck-Arbeitsplatz mit Fußgestell mit Bambus-Platte | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Altura total | 1.000 mm | |
| Altura total mín. | 750 mm | |
| Altura total máx. | 1.000 mm | |
| Regulación de la altura gradual | no | |
| Regulación de altura retícula | 25 mm | |
| Tipo de ajuste de altura | mecánico | |
| Número de cuerpos | 1 ud. | |
| Posición cuerpo | a derecha | |
| Cajón | 1 | |
| Cantidad de cajones | 1 ud. | |
| Puerta | 1 | |
| Número puertas | 1 ud. | |
| Anchura tablero | 1.000 mm | |
| Profundidad tablero | 1.000 mm | |
| Grosor tablero | 50 mm | |
| Material placa | Bambú | |
| Forma tablero | placa angular | |
| Con reborde contra caída por rodadura | sí | |
| Modelo reborde contra caída por rodadura | de 1 lados | |
| Tipo de producto | Mesa de trabajo | |
| Regulación de la altura | sí | |
| Anchura total | 1.100 mm | |
| Profundidad total | 800 mm | |
| Capacidad de carga máx. | 250 kg | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie | 250 kg | |
| Compensación de altura máx. | 25 mm | |
| Peso | 80 kg | |
| Cuerpo | sí | |
| Base | sí | |
| Pie soporte | sí | |
| Movilidad | + | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 920106 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406254971 | |
| Número del fabricante | 920106 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |