{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016; RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | Gestell | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Stahlrohrkonstruktion | ja | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau; Lichtgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Seiten- und Rückwände | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Fußteil | |
| Serie | Workstation | |
| Herstellerbezeichnung | Eck-Arbeitsplatz mit Fußgestell mit Bambus-Platte | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau; grau | |
| Höhe gesamt | 1 000 mm | |
| Höhe gesamt min. | 750 mm | |
| Höhe gesamt max. | 1 000 mm | |
| Höhenverstellung stufenlos | nein | |
| Raster Höhenverstellung | 25 mm | |
| Art der Höhenverstellung | mechanisch | |
| Anzahl Korpus | 1 St. | |
| Position Korpus | rechts | |
| Schublade | 1 | |
| Anzahl Schubladen | 1 St. | |
| Tür | 1 | |
| Anzahl Tür | 1 St. | |
| Breite Platte | 1 000 mm | |
| Tiefe Platte | 1 000 mm | |
| Stärke Platte | 50 mm | |
| Material Platte | Bambus | |
| Form Platte | Eck-Platte | |
| mit Abrollrand | ja | |
| Abrollrand Ausführung | 1-seitig | |
| Produktart | Arbeitstisch | |
| Höhenverstellung | ja | |
| Breite gesamt | 1 100 mm | |
| Tiefe gesamt | 800 mm | |
| Tragfähigkeit max. | 250 kg | |
| Tragfähigkeit flächenverteilt | 250 kg | |
| Höhenausgleich max. | 25 mm | |
| Gewicht | 80 kg | |
| Korpus | ja | |
| Untergestell | ja | |
| Fußteil | ja | |
| Mobilität | +: eher für stationären Einsatz geeignet | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 920106 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406254971 | |
| Herstellernummer | 920106 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |