{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 210 mm | |
Bredde | 650 mm | |
Dybde | 620 mm | |
⌀ indvendig | 600 mm | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 1 | |
Antal drejehjul uden bremse | 3 | |
Hjul-⌀ | 100 mm | |
Bæreevne | 300 kg | |
Materiale | forzinket | |
Materiale, drejehjul | Polyamid | |
Vægt | 13 kg | |
Produkttype | Tønderullevogn |
Artikelnummer | 919907 FRW-II | |
EAN/GTIN | 4052462018136 |