{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 210 mm | |
širina | 650 mm | |
Dubina | 620 mm | |
⌀ unutarnji | 600 mm | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 1 | |
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom | 3 | |
⌀ kotača | 100 mm | |
Nosivost | 300 kg | |
Materijal | pocinčano | |
Materijal upravljačkih kotačića | Poliamid | |
Težina | 13 kg | |
Vrsta proizvoda | Kolica za bačvu |
Broj artikla | 919907 FRW-II | |
EAN / GTIN | 4052462018136 |