Carrello per fusti, zincato FRW-II

Codice art.: 919907 FRW-II
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 210 mm
Larghezza 650 mm
Profondità 620 mm
⌀ Interno 600 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 1
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 3
⌀ Ruota 100 mm
Portata 300 kg
Materiale zincato
Materiale ruote piroettanti Poliammide
Peso 13 kg
Tipo di prodotto Carrello per fusti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919907 FRW-II
EAN / GTIN 4052462018136

Descrizione

Esecuzione:

Trasporto facile e sicuro di fusti fino a un ⌀ di 600 mm. Struttura in lamiera di acciaio.
4 ruote piroettanti in poliammide, una con dispositivo di bloccaggio, ⌀ 100 mm.

Verniciatura:

Zincato a fuoco.