Forlænger

Art.-nr.: 917-5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 917-5
EAN/GTIN 4000896046386
Producentnummer 917-5
L-nummer L60140 302

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med kuglelås
  • Overflade: Forkromet, poleret hoved
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 123 mm
  • Nettovægt (kg): 0,19 kg
  • Til manuel betjening