Extensión ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 123 mm

Número de artículo: 917-5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Tipo de producto Prolongación
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Longitud total 123 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Cuadrado macho

Identificación y clasificación

Número de artículo 917-5
EAN / GTIN 4000896046386
Número del fabricante 917-5
Número L L60140 302
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Con protección esférica
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 123 mm
  • Peso neto (kg): 0.19 kg
  • Para el accionamiento con la mano