• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 123 mm

Artikel-Nr.: 917-5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Produktart Verlängerung
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche poliert; verchromt
Länge gesamt 123 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 917-5
EAN / GTIN 4000896046386
Herstellernummer 917-5
L-Nummer L60140 302
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 123 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
  • Für Handbetätigung