Rallonge ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 123 mm

Réf.: 917-5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Type de produit rallonge
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec polissage
Longueur totale 123 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie Carré mâle

Identification et classification

Référence article 917-5
EAN / GTIN 4000896046386
Réf. fabricant 917-5
Article hors catalogue L60140 302
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Avec bille de retenue
  • Surface : chromée, tête polie
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 123 mm
  • Poids net (kg): 0.19 kg
  • Utilisation manuelle