• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Mobil filebænk med 5 skuffer, kan trækkes ud i den ene side, 20×16G, Antal skuffer: 5

Art.-nr.: 914580 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 40
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×16
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 40 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Cylinderlås Modulær låseindsats
Højde 900 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 525 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 400 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 16
Antal skuffer 5
Vægt 64 kg
Konfigurator relevant ja
Produkttype mobil filebænk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914580 5
EAN/GTIN 4045197892300
Producentnummer 914580 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Den mobile filebænks stabile hus i pladestål er forsynet med 2 integrerede hylder. Sidepanelet er med huller til at rumme tilbehør, □ 9×9 mm i et gitter på 37 mm. Skuffernes inderside er glat, men alligevel egnet til underinddeling. Skufferne frigøres med et frigøringsgreb integreret i gribelisten. Skufferne kan låses centralt med stiftcylinderlås. Med hjul med rullelejer (2 drejelige hjul med hjulbremse, 2 faste hjul). Bordplade 25 mm tyk i bambus, egnet til skruestiksmontering.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:
for hver 75 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 75,
for hver 125 mm skuffe 1 gitterskillevæg nr. 951510 str. 125.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016.

Bemærk:

Skuffedeler nr. 951510 str. 200 passer også til skuffehøjder på 200 mm, det samme gælder kantliste nr. 951560 str. 200 og stik-skillevægge nr. 951741 - 951821 hver i str. 200.
Du finder yderligere tilbehør og opdelingsmateriale i gruppe 95.
Passende opdelingsmateriale:
Slidskantlister nr. 951560 str. 75; str. 125 og str. 200;
gitterskillevægge nr. 951510 str. 75; str. 125 og str. 200;
stik-skillevægge nr. 951721951821 str. 75; nr. 951731951821 str. 125 og nr. 951741951821 str. 200.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til mobilt arbejde på stedet.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Udtrækshylder til at holde L-BOXX (art.-nr.
  • 914574, 914575).
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Skruestikker (ekstraudstyr) må kun monteres på bambusarbejdsplader.
  • Følg skruestikkens monteringsvejledning.
  • Der må maks. installeres én indvendig skuffe i skabsdelen i ToolTruck (art.-nr.
  • 914560, 914564, 914568).

Ukorrekt anvendelse
  • Det er forbudt at stille eller sætte sig på værkstedsvognen eller den mobile filebænk.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Værkstedsvognen og den mobile filebænk må ikke udsættes for stød.