Låsebeslag 225-010-6 uden låseindsats

Art.-nr.: 914211
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale messing
Leveres uden låseindsats ja
HO-låsesystem ja
Værktøjsfri montering mulig ja
Låsevinkel 90 grader
Til værkstedsindretning til produktionsår 2,005
Til værkstedsindretning fra produktionsår 2
Låsepalsform lige
Låsepalslængde 43 mm
Låsepalsbredde 15,5 mm
Produkttype låsetylle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914211
EAN/GTIN 2050000977695
Producentnummer 501233 637790 0001
Producent/ansvarlig person DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Låsepal 43 mm lang, 15,5 mm bred, låseriglens vej 90°.

Passer til:

Højrehængte låger på garderobeskabe nr. 958710958750 fra produktionsår medio 2000 til medio 2005. Ligeledes til nr. 949612; 949614; 949630; 949632; 949634; 949650; 949721; 949723; 949731; 949733.

Leveringsomfang:

Låseenhed komplet med låsebolte, inklusive monteringsmøtrikker.