Garderobeskab med skråt tag, kunststoffødder og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 2

Art.-nr.: 949632 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Materialetykkelse 0,8 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Korpus
beskrevet del, Antracitgrå Türen
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Med baghylde ja
Nyttehøjde, tøjrum 1.420 mm
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døråbningsvinkel 110 grader
Dørfronter med ventilationsåbninger
Skabsventilation ja
Ventilationsåbninger ja
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Låsesystem intet låsesystem
Farveudvalg GARANT-farver
Undersektion, udførelse fødder
Antal bøjlestænger 1 stk.
Med skråt tag ja
Højde, for 1.950 mm
Højde, bag 2.170 mm
Produkttype garderobeskab
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 42 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Standard DIN 4547
Brugsområde socialt rum
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 600 mm
Samlet dybde Tg 500 mm
Korpus, bredde Br 600 mm
Korpus, dybde Ti 500 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949632 2
EAN/GTIN 4067263642794
Producentnummer 949632 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med DOM-stiftcylinderlås i høj kvalitet.
Garderobeskab med integreret skråt tag, der forhindrer genstande i at blive liggende. Rumbredde 300 mm med fastsvejset hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller.
Med kunststoffødder.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.