Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Garderobeskab med stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 3

Art.-nr.: 958750 3
3

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 958750 3
EAN/GTIN 4045197329813
Producentnummer 958750 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Låger med dæmpet anslag. Korpus har et skråt tag. Kunststofglider i bundmodulet samt en aftagelig sokkelblænde på forsiden. En hylde med 2 klædebøjler pr. inddeling. Den særlige konstruktion gør det trods en inddelingsbredde på 300 mm muligt at opbevare integralhjelme (patentanmeldt).
Med stiftcylinderslås i høj kvalitet i skydegrebet.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

  • •Skabene leveres komplet monterede.
  • Hængelåse til drejelåserigel, se nr. 085822085875, samt DOM-hængelås nr. 085812/5814. Nr. 085816 str. 45 egnet til låseanlæg.