Garderobeskab med skråt tag, bænk og DOM stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 2

Art.-nr.: 949650 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Korpus
beskrevet del, Antracitgrå Türen
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Med baghylde ja
Nyttehøjde, baghylde 328 mm
Nyttedybde, tøjrum 477 mm
Nyttehøjde, tøjrum 1.270 mm
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døranslag dørhængsel, konvertibelt
Døråbningsvinkel 110 grader
Dørfronter med ventilationsåbninger
Skabsventilation ja
Ventilationsåbninger ja
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Låsesystem eksternt låsesystem
Med bænksæde ja
Bredde, bænksæde BrZ 600 mm
Dybde, bænksæde TiZ 315 mm
Højde, bænksæde HoZ 450 mm
Antal bøjlestænger 1 stk.
Med skråt tag ja
Højde, for 2.120 mm
Højde, bag 2.340 mm
Produkttype garderobeskab
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 45 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Standard DIN 4547
Brugsområde socialt rum
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 600 mm
Samlet dybde Tg 500 mm
Korpus, bredde Br 600 mm
Korpus, dybde Ti 500 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949650 2
EAN/GTIN 4067263642916
Producentnummer 949650 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Garderobeskab med integreret skråt tag, der forhindrer genstande i at blive liggende. Rumbredde 300 mm med fastsvejset hattehylde. Tøjstang med tre skydeknager. Dør med Karo-ventilationshuller. Bænkens siddestænger som standard i bøg, i profil ca. 60×25 mm, høvlet på alle sider, afrundet for neden, lakeret med klar lak.
Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Sæderamme sort-grå, belagt. Ingen speciallakeringer mulig.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter