Udførelse:
Beskrivelse:
De universelle PREMIUM-børster med rundt skaft til ligeslibere er det første valg til bearbejdning af svært tilgængelige områder på næsten alle materialer, f.eks. stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing eller træ. Topskivebørsterne med siliciumkarbid er meget hårde og giver derfor mulighed for maksimal fjernelse af materiale ved afgratning af tandhjul, ventildele og skærekanter på profiler og rør.
Egenskab:
- Form: 52R DK RUNDE BØRSTER MED SKAFT
- Materialeegnethed: Gelcoat, ikke-jernholdige metaller, plast / PVC, stål, rustfrit stål, træ
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C180 0,9mm
- Dimensioner (D x L x H - GE x I): 70 x 20 x 19 - 6 x 30 mm
- Beholderens diameter: 70 mm
- Tykkelse: 20 mm
- Kornstørrelse: 180
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Særligt velegnet til svært tilgængelige områder på grund af deres form
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal levetid
- Skaftbørster med siliciumkarbid er meget hårde og muliggør derfor maksimal afvirkning
Anvendelse:
- Til brug på næsten alle materialer som stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing eller træ.
Materiale:
- Gelcoat/ikke-jernholdige metaller/kunststof/PVC/stål/rustfrit stål/træ
Passer til:
Anbefaling:
- Tråd med DK-korn til afgratning af tandhjul, ventildele, skærekanter på profiler og rør
Særlige egenskaber:
- Kan anvendes universelt
- Bedste levetid
- Højeste hastighed for fjernelse af materiale
Bemærk:
- Til brug på næsten alle materialer som stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing eller træ.