Tyrolit brosse circulaire sur tige 70x20x19-6x30 DK C0,9 mm PREMIUM universel

Réf.: 908264
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Référence article 908264
EAN / GTIN 9003179082649
Réf. fabricant 908264
Article hors catalogue L50140 2892
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les brosses à tige ronde universelles PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur presque tous les matériaux, comme l'acier, l'Acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois.
  • Les brosses boisseau à tige en carbure de silicium sont très dures et permettent ainsi un taux d'enlèvement très élevé lors des travaux d'ébavurage sur les engrenages, les pièces de vannes et les arêtes de coupe des profils et des tuyaux.

Caractéristique(s):

  • Form: 52R DK SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH
  • Spécification : C180 0,9 mm
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 70 x 20 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 70 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Granulométrie: 180
  • Aptitude des matériaux: Enduit gélifié;Aluminium;Plastiques/PVC;Acier;Acier inoxydable;Bois
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Les brosses circulaires sur tige au carbure de silicium sont très dures, ce qui leur confère des taux d'enlèvement maximums

Utilisation:

  • Conçues pour l'utilisation sur pratiquement tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre ou le laiton

Matière(s):

  • Gelcoat/Aluminium/Plastiques/PVC/Acier/Acier inoxydable/Bois
  • Gelcoat/Aluminium/Plastiques/PVC/Acier/Acier inoxydable/Bois

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Recommandation(s):

  • Fil avec grain DK pour l'ébarbage d'engrenages, de pièces de soupape, d'arêtes de coupe de profils et de tuyaux

Remarque(s):

  • Conçues pour l'utilisation sur pratiquement tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre ou le laiton