• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Rundbürste mit Schaft 70x20x19-6x30 DK C0,9 mm PREMIUM universell

Artikel-Nr.: 908264
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 908264
EAN / GTIN 9003179082649
Herstellernummer 908264
L-Nummer L50140 2892
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die universellen PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf nahezu allen Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz.
  • Die Topfschaftbürsten mit Siliziumcarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen bei Entgratarbeiten an Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren.

Merkmal:

  • Form: 52R DK SCHAFTRUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Gelcoat, Nichteisenmetalle, Kunststoff / PVC, Stahl, Edelstahl, Holz
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C180 0,9 mm
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 70 x 20 x 19 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 70 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Korngröße: 180
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Rundschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen

Verwendung:

  • Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Werkstoff:

  • Gelcoat/Nichteisenmetalle/Kunststoff / PVC/Stahl/Edelstahl/Holz

Passend für:

  • Geradschleifer

Empfehlung:

  • Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Höchste Abtragsleistungen

Hinweis:

  • Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz