Kartáč s kulatou stopkou 70x20x19-6x30 C180 0,9 mm PREMIUM univerzální použití

Artiklové číslo: 908264
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 Pieces
  • K objednání po násobcích: 25 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 908264
EAN / GTIN 9003179082649
Číslo výrobce 908264
L-číslo L50140 2892
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Univerzální kartáče s kulatou stopkou PREMIUM pro přímé brusky jsou první volbou pro opracování těžko přístupných míst téměř všech materiálů, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo. Kartáče s kalichovým hrotem a karbidem křemíku jsou velmi tvrdé, a proto umožňují maximální rychlost odstraňování otřepů při odjehlování ozubených kol, součástí ventilů a řezných hran profilů a trubek.

Charakteristika:

  • Tvar: KARTÁČE S KULATOU STOPKOU 52R DK
  • Vhodnost materiálu: Želatinový povlak, neželezné kovy, plast / PVC, ocel, nerezová ocel, dřevo
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : C180 0,9 mm
  • Rozměry (D x D x V - GE x I): 70 x 20 x 19 - 6 x 30 mm
  • Průměr nádoby: 70 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Velikost jádra: 180
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru jsou vhodné zejména pro těžko přístupná místa.
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Hřídelové kartáče s karbidem křemíku jsou velmi tvrdé, a proto umožňují maximální rychlost úběru

Použití:

  • Pro použití na téměř všechny materiály, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo.

Materiál:

  • Gelcoat/neželezné kovy/plast / PVC/ocel/nerezová ocel/dřevo

Vhodné pro:

  • Přímá bruska

Doporučení:

  • Drát se zrnitostí DK pro odjehlování ozubených kol, součástí ventilů, řezných hran profilů a trubek

Zvláštnosti:
  • Univerzální použití
  • Nejlepší životnost
  • Nejvyšší rychlost úběru materiálu

Poznámka:

  • Pro použití na téměř všechny materiály, jako je ocel, nerezová ocel, hliník, měď, mosaz nebo dřevo.