TwistCut® Saks til korrugerede rør 100 mm

Art.-nr.: 90 22 02 SB
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Rørskærere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 90 22 02 SB
EAN/GTIN 4003773082293
Producentnummer 90 22 02 SB
L-nummer L70010 1779
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til sikker og hurtig skæring af mange korrugerede plastrør i det universelle kapacitetsområde fra Ø 13 til 32 mm
  • Til korrugerede plastrør med korrugerede profilbredder op til 2,7 mm
  • Ingen skader på interne kabler eller rør
  • Selv blødere, fleksible korrugerede plastrør kan skæres: Læg blot et lille tryk på TwistCut®, når du skærer, for ikke at deformere det korrugerede rør
  • Nem indføring, sikker og enkel skæring uden spild
  • Præcist snit uden skader takket være det unikke knivarrangement med sidestyring
  • God tilgængelighed på grund af den slanke form
  • Med afisoleringsknive til tværsnittene 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
  • Patentanmeldte positioneringsøjer på 1,5 og 2,5 mm² afisoleringsknive til hurtig indføring af kablerne
  • Længdeskala på indersiden til jævn afisolering af kabler, læsbar for højre- og venstrehåndede

Egenskab:

  • Skærekapacitet (diameter): Ø 13 - 32mm
  • Afisoleringsværdi leder og snoet tråd: 0,2 - 4mm²