TwistCut® Tăietor de țevi ondulate 100 mm

Cod articol: 90 22 02 SB
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 90 22 02 SB
EAN / GTIN 4003773082293
Număr producător 90 22 02 SB
L-Număr L70010 1779
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăierea sigură și rapidă a numeroase țevi din plastic ondulat în gama universală de capacitate de la Ø 13 la 32 mm
  • Pentru țevi din plastic ondulat cu lățimi ale profilului ondulat de până la 2,7 mm
  • Nici o deteriorare a cablurilor sau țevilor interne
  • Tăiați chiar și țevile de plastic ondulat mai moi și mai flexibile: aplicați pur și simplu o presiune mică pe TwistCut® atunci când tăiați, pentru a nu deforma țeava ondulată
  • Inserție ușoară, tăiere sigură și simplă, fără deșeuri
  • Tăiere precisă fără deteriorare datorită aranjamentului unic al lamei cu ghidaj lateral
  • Accesibilitate bună datorită formei subțiri
  • Cu lame de decapare pentru secțiuni transversale de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
  • Cârlige de poziționare în curs de brevetare pe lamele de dezizolare de 1,5 și 2,5 mm² pentru introducerea rapidă a cablurilor
  • Scară de lungime în interior pentru o decupare uniformă a cablurilor, lizibilă pentru dreptaci și stângaci

Caracteristică:

  • Capacități de tăiere (diametru): Ø 13 - 32mm
  • Valoarea de decapare a conductorului și a firului: 0,2 - 4mm²