TwistCut rezalnik valovitih cevi

Št. art.: 90 22 02 SB
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 90 22 02 SB
EAN/GTIN 4003773082293
Številka proizvajalca 90 22 02 SB
L-število L70010 1779
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Za varno in hitro rezanje številnih valovitih plastičnih cevi v univerzalnem območju zmogljivosti od Ø 13 do 32 mm
  • Za valovite plastične cevi s širino valovitega profila do 2,7 mm
  • Brez poškodb notranjih kablov ali cevi
  • Režite tudi mehkejše, prožne valovite plastične cevi: pri rezanju preprosto malo pritisnite na rezalnik TwistCut®, da ne bi deformirali valovite cevi
  • Enostavno vstavljanje, varno in preprosto rezanje brez odpadkov
  • Natančno rezanje brez poškodb zaradi edinstvene postavitve rezil s stranskim vodilom
  • Dobra dostopnost zaradi tanke oblike
  • Z rezili za odstranjevanje rezil za prečni prerez 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
  • Patentirani nastavki za pozicioniranje na rezilih za odstranjevanje 1,5 in 2,5 mm² za hitro vstavljanje kablov
  • Dolžinska lestvica na notranji strani za enakomerno odstranjevanje kablov, berljiva za desničarje in levičarje

Lastnosti:

  • Zmogljivost rezanja (premer): Ø 13 - 32 mm
  • Vrednost odstranitve vodnika in žice: 0,2 - 4 mm²