Cargo bukser uvex suXXeed blå, natblå 118

Art.-nr.: 8965926
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 8965926
EAN/GTIN 4049358674316
Producentnummer 8965926
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

uvex SuXXeed kollektionen får virkelig alt i en nøddeskal: Gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der passer som en handske. Denne konsekvens er lige så godt modtaget af kvinder som af mænd. Og det har bevist sit værd i industrien og håndværk såvel som i fritiden. uvex SuXXeed tager hver indsats og hver bevægelse med lethed. Bukserne til mænd fås nu som slank eller almindelig pasform. Absolut pasform - det er det, det handler om. Det er en uundværlig del af begrebet succes. Passer uden kompromis. Velegnet til fritid.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Sportlige slim fit-cargobukser med ekstra elastomultiester for øget bevægelighed
  • Flexibelt bånd, for hvilken der er indgivet patentansøgning
  • Ventilationszoner med stretchindsats på bagsiden af låret
  • to bag- og lårlommer, hver Cordura-forstærket, samt integrerede lommer til målebånd, mobiltelefon og værktøj
  • Refleksdetaljer
  • certificeret i henhold til OEKO-TEX® Standard 100
  • fås i farverne: natblå, grafit
  • tilgængelige størrelser: 23 til 32, 42 til 66 og 90 til 110
  • Materiale: 60 % bomuld, 20 % polyester, 20 % elastomultiester