• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cargohose uvex suXXeed blau, nachtblau 118

Artikel-Nr.: 8965926
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 8965926
EAN / GTIN 4049358674316
Herstellernummer 8965926
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Die uvex suXXeed Kollektion bringt wirklich alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnittführung, die sitzt wie angegossen. Diese Konsequenz kommt bei Frauen genauso gut an wie bei Männern. Und sie bewährt sich in der Industrie und im Handwerk genauso wie in der Freizeit. uvex suXXeed macht jeden Einsatz und jede Bewegung lässig mit. Die Männerhose gibt es ab sofort wahlweise als slim oder regular fit. Absolute Passform - darum geht es. Sie ist unverzichtbarer Teil des Erfolgkonzepts. Passform ohne Kompromisse. Freizeittauglich.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • sportliche Slim-Fit-Cargohose mit zusätzlichem Elastomultiester-Anteil für erhöhte Beweglichkeit
  • zum Patent angemeldeter Flexbund
  • Belüftungszonen mit Stretcheinsatz am hinteren Oberschenkel
  • zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit Cordura verstärkt, außerdem integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche
  • Reflexdetails
  • zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
  • erhältlich in den Farben: nachtblau, graphit
  • verfügbare Größen: 23 bis 32, 42 bis 66 und 90 bis 110
  • Material: 60 % Baumwolle, 20 % Polyester, 20 % Elastomultiester

Services & Produktberater