Pantalón cargo uvex suXXeed azul, noche azul 118

Número de artículo: 8965926
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Talla de confección DE 118

Identificación y clasificación

Número de artículo 8965926
EAN / GTIN 4049358674316
Número del fabricante 8965926
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

La colección uvex suXXeed realmente lo consigue todo en pocas palabras: Funcionalidad pensada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones de materiales inusuales y un corte que se ajusta como un guante. Esta consecuencia es tan bien recibida por las mujeres como por los hombres. Y ha demostrado su valor en la industria y artesanía, así como en el tiempo libre. uvex suXXeed toma cada inserto y cada movimiento con facilidad. Los pantalones de los hombres ahora están disponibles como slim o regular fit. Ajuste absoluto - de eso se trata. Es una parte indispensable del concepto de éxito. Encaja sin compromiso. Adecuado para el ocio.

Característica:

Características generales

  • Pantalones cargo deportivos de corte ajustado con un contenido adicional de elastomultiéster para una mayor movilidad
  • Cintura elástica con patente en trámite
  • Zonas de ventilación con inserción elástica en la parte posterior del muslo
  • dos bolsillos traseros y en los muslos, reforzados con Cordura, además de bolsillos integrados para metro plegable, móvil y bolsa para herramientas
  • Detalles reflectantes
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® Standard 100
  • disponible en los colores: azul noche, grafito
  • tallas disponibles: de 23 a 32, de 42 a 66 y de 90 a 110
  • Material: 60 % algodón, 20 % poliéster, 20 % elastomultiéster