• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Cargo kalhoty uvex suXXeed modrá, noční modrá 118

Artiklové číslo: 8965926
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 8965926
EAN / GTIN 4049358674316
Číslo výrobce 8965926
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Kolekce uvex suXXeed opravdu dostane vše v kostce: Promyšlenou funkčnost, sportovní design, vzrušující barevné kontrasty, neobvyklé kombinace materiálů a střih, který se hodí jako rukavice. Tento důsledek je stejně dobře přijímán ženami, jako je tomu u mužů. A osvědčil svou hodnotu v průmyslu a řemeslo, stejně jako ve volném čase. uvex suXXeed bere každý hlavice a každý pohyb s lehkostí. Pánské kalhoty jsou k dispozici TČ okamžitě jako slim nebo regular fit. Absolutní fit - to je to, o čem to všechno je. Je nepostradatelnou součástí konceptu úspěchu. FIT bez kompromisů. Vhodné pro volný čas.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • sportovní cargo kalhoty se slim fit střihem s příměsí elastomultiestru pro větší volnost pohybu
  • elastický pas, na který byla podána patentová přihláška
  • Větrací zóny s elastickou vložkou na zadní straně stehna
  • dvě kapsy na zadní straně a na stehnech, každá vyztužená materiálem Cordura, dále integrovaná kapsa na metr, mobilní telefon a nářadí
  • Reflexní detaily
  • certifikováno podle normy OEKO-TEX® Standard 100
  • k dispozici v barvách: noční modrá, grafitová
  • dostupné velikosti: 23 až 32, 42 až 66 a 90 až 110
  • Materiál: 60 % bavlna, 20 % polyester, 20 % elastomultiester