Quiltet jakke uvex suXXeed orange/chili XS

Art.-nr.: 8930408
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, orange Orangebrun
Serie suXXeed
Producentbetegnelse uvex suXXeed
Farve orange
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse
International størrelse, Unisex XS
Produkttype jakke
Køn Unisex

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8930408
EAN/GTIN 4031101658230
Producentnummer 8930408
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex suXXeed-kollektionen går virkelig ind til sagens kerne: Sofistikeret funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der passer som hånd i handske. Denne konsistens er lige så populær hos kvinder som hos mænd. Og den beviser sit værd i industri og handel såvel som i fritiden. uvex suXXeed følger afslappet enhver brug og enhver bevægelse. En perfekt pasform - det er det, det hele handler om. Det er en uundværlig del af succeskonceptet. Pasform uden kompromis. Velegnet til fritiden.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • En let, quiltet damejakke, der kan bæres under en regnjakke
  • kan kombineres med 89418 og 89419
  • Når de bæres sammen, giver de optimal beskyttelse mod vind og vejr
  • tilgængelige størrelser: XS til 6XL
  • fås i farverne: chili, ultramarin
  • Materiale: 100 % polyester (1. Yderstof), 92 % polyester, 8 % elastan (2. Yderstof), 100 % polyester (for og vattering)

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Arbejdstøj
  • Produkttype Undertyper: nej
  • Produkttype Undertyper: Quiltet jakke
  • Farve (filter): orange
  • Køn: Herrer
  • Pasform: Almindelig pasform
  • Størrelse: XS