Prošívaná bunda uvex suXXeed oranžová/chilli XS

Artiklové číslo: 8930408
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Oranžová Oranžovohnědá
Řada suXXeed
Označení výrobce uvex suXXeed
Barva Oranžová
Typ aplikace Ochrana proti chladu
Mezinárodní velikost, Unisex XS
Druh produktu Bunda
Pohlaví Unisex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8930408
EAN / GTIN 4031101658230
Číslo výrobce 8930408
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Kolekce uvex suXXeed jde skutečně k jádru věci: Propracovaná funkčnost, sportovní design, vzrušující barevné kontrasty, neobvyklé kombinace materiálů a střih, který padne jako ulitý. Tato konzistence je stejně oblíbená u žen jako u mužů. A osvědčuje se jak v průmyslu a obchodě, tak ve volném čase. uvex suXXeed nenuceně sleduje každé použití a každý pohyb. Perfektně padnoucí - to je to, oč tu běží. Je nepostradatelnou součástí konceptu úspěchu. Fit bez kompromisů. Vhodné pro volný čas.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • lehká prošívaná dámská bunda, kterou lze nosit pod nepromokavou bundou
  • lze kombinovat s 89418 a 89419
  • v kombinaci poskytuje ideální ochranu před větrem a nepříznivým počasím
  • dostupné velikosti: XS bis do 6XL
  • k dispozici v barvách: chili, ultramarínová
  • Materiál: 100 % polyester (1. Hlavní materiál), 92 % polyester, 8 % elastan (2. Vrchní materiál), 100 % polyester (podšívka a výplň)

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Pracovní oděvy
  • Typ produktu Podtypy: ne
  • Podtypy typu výrobku: Prošívaná bunda
  • Barva (filtr): oranžová
  • Pohlaví: Pánské
  • Střih: Regular Fit
  • Velikost: XS