uvex Chaqueta acolchada suXXeed naranja XS

Número de artículo: 8930408
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, naranja Pardo anaranjado
Serie suXXeed
Denominación del fabricante uvex suXXeed
Color naranja
Tipo de aplicación Protección contra el frío
Talla internacional, Unisex XS
Tipo de producto Chaqueta
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 8930408
EAN / GTIN 4031101658230
Número del fabricante 8930408
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La colección uvex suXXeed va realmente al grano: Funcionalidad sofisticada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones inusuales de materiales y un corte que se ajusta como un guante. Esta coherencia es tan popular entre las mujeres como entre los hombres. Y demuestra su valía tanto en la industria y el comercio como en el tiempo libre. uvex suXXeed acompaña con desenvoltura cada uso y cada movimiento. Un ajuste perfecto: de eso se trata. Es una parte indispensable del concepto de éxito. Ajuste sin compromiso. Adecuado para el tiempo libre.

Característica:

Características generales

  • Chaqueta acolchada de mujer, ligera como una pluma, ideal para llevar debajo de la chaqueta impermeable
  • Se puede combinar con los modelos 89418 y 89419
  • Si se lleva en combinación, ofrece una protección ideal contra el viento y las inclemencias del tiempo
  • tallas disponibles: De la XS a la 6XL
  • disponible en los colores: chili, azul ultramar
  • Material: 100 % poliéster (1. Tejido exterior), 92 % poliéster, 8 % elastano (2. Tejido exterior), 100 % poliéster (forro y relleno)

Características técnicas

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Tipo de producto Subtipos: Chaqueta acolchada
  • Color (filtro): naranja
  • Género: Caballero
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: XS