{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | 20 | |
| Spændvidde, udvendigt | 30 mm - 90 mm | |
| Spændvidde, indvendigt | 70 mm - 140 mm | |
| Spændedybde til | 100 mm | |
| Maks. moment | 80 Nm | |
| Effekt | 4,5 t | |
| Antal kroge | 2 | |
| Udvendig sekskant | 17 mm | |
| Vægt | 1,305 kg | |
| Produkttype | Toarmet aftrækker |
| Artikelnummer | 880100 1 | |
| EAN/GTIN | 4021176009433 | |
| Producentnummer | 20-1 | |
| Producent/ansvarlig person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |