Sredinski luknjač 120 x 12 x 5 mm

Št. art.: 8721130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8721130
EAN/GTIN 4010883872119
Številka proizvajalca 8721130
L-število L60160 2061
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 7250
Vanadijevo jeklo
Po vsej dolžini skrbno kaljeno in popuščeno
Indukcijsko popuščanje udarnih glav
Delovni konci polirani in brezbarvno lakirani

Lastnosti:

  • Osmerokotni trn [mm]: 12 mm
  • Zasnova: Induktivno kaljene udarne glave
  • Skupna širina [mm]: 12 mm
  • Skupna višina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Ø krilca: 12 mm
  • Premer udarne glave [mm]: 5 mm
  • Ø konice: 5 mm
  • Kot konice [mm]: 90 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez