• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Důlčík 120 x 12 x 5 mm

Artiklové číslo: 8721130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Důlčík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8721130
EAN / GTIN 4010883872119
Číslo výrobce 8721130
L-číslo L60160 2061
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7250
Vanadiová ocel
Po celé délce pečlivě kalené a popouštěné
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leštěné a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 12 mm
  • Konstrukce: Indukčně kalené úderové hlavy
  • Celková šířka [mm]: 12 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 12 mm
  • Průměr úderné hlavice [mm]: 5 mm
  • Ø hrotu: 5 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 90 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez