• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Grains

Réf.: 8721130
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pointeaux

Identification et classification

Référence article 8721130
EAN / GTIN 4010883872119
Réf. fabricant 8721130
Article hors catalogue L60160 2061
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

En acier au chrome-molybdène-vanadium trempé à l'air 45CrMoV7
Uniformément trempé sur toute la longueur et soigneusement revenu
Extrémité polie brillante et laquée transparente

Caractéristique(s):

  • Tige octogonale [mm]: 12 mm
  • Version: Têtes de frappe recuites par induction
  • Largeur totale [mm]: 12 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Matériau: Acier au vanadium
  • Ø de la tige: 12 mm
  • Diamètre de la tête de frappe [mm]: 5 mm
  • Ø de la pointe: 5 mm
  • Angle de pointe: 90 °
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non