Håndfileklo, Hel længde: 145mm

Art.-nr.: 863000 145
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde 52 mm
Spændvidde maks. 28 mm
Samlet længde 145 mm
Udførelse, kæber bred
Producentbetegnelse 101
Emballage løs
Spændvidde min. 0 mm
Produkttype taljeblok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 863000 145
EAN/GTIN 4027474535384
Producentnummer 101-145
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Ben af meget fast legeret sejhærdet stål, forzinkede. Brede kæber med prisme. Forstærkede ben med sikker ledstyring og skjult specialfjeder.
Spindel med trapezgevind og vingemøtrik.

Reservedel:

Ekstra spindel nr. 863100. Håndfilekloens størrelse angives.