Veržtuvas su lygiagrečiomis lūpomis (ranka-replės), maks. Slėgio intervalas: 50mm

Prekės Nr.: 861900 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 213 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

maks. Slėgio intervalas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis veržtuvai
Veržtuvo tipas Lygiagretus veržtuvas
Iškyša min. c 30 mm
Iškyša maks. 30 mm
Užspaudimo jėga maks. F 2 000 N
Užspaudimo ribos min. a; b 0 mm
Užspaudimo ribos max. a; b 50 mm
Skleidimo plotis min. 32 mm
Skleidimo plotis maks. 82 mm
Medžiaga įtempimo rankenėlės plienas
Sriegio suklys trapecinis sriegis
tinka jautrios medžiagos
Su spausdinimo plokštele ne
Užveržimo plokštuma su apsauginiu dangteliu ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 861900 50
EAN / GTIN 4045197167521
Gamintojo numeris 861900 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sraigtas su trapeciniu sriegiu ir 2 pasukamomis užspaudimo kaladėlėmis. Užspaudimo kaladėlių 3 plokštumos lygios, o viena su kryžmine prizme, todėl jomis galima užspausti skirtingas detales.

Paskirtis:

Pačių įvairiausių formų detalių vidiniam ir išoriniam užspaudimui.

Apdirbama medžiaga:

Suklys ir užspaudimo kaladėlės iš plieno, juodinti