Parallelltving (”spännhand”) 50 HOLEX

Article no.: 861900 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
620 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd för tryck a 0 mm - 50 mm
spännvidd för drag b 32 mm - 82 mm
spänndjup c 30 mm
maximal spännkraft 2 000 N
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 861900 50
EAN / GTIN 4045197167521

Beskrivelse

Utförande:

Med trapetsgängad spindel och två ledbara spännbackar. Spännbackarna har alltid tre släta ytor och en yta med krysspår som gör att de kan användas för fastspänning av vitt skilda arbetsstycken.

Användningsdata:

För in- och utvändig fastspänning av vitt skilda former.

Material:

Spindel och spännbackar i stål, brunerade