• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Paralelní svěrka (upínací ruka), max. rozpětí tlaku: 50mm

Artiklové číslo: 861900 50
Sleva
473,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
449 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

max. rozpětí tlaku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Paralelní svěrka
Šířka upnutí max. a; b 50 mm
Vyložení max. 30 mm
Upínací síla max. F 2 000 N
Šířka rozpěry min. 32 mm
Druh produktu Svěrky
Vyložení min. c 30 mm
Šířka upnutí min. a; b 0 mm
Šířka rozpěry max. 82 mm
Materiál napínacích ramen ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Vhodné pro Choulostivé materiály
S tlakovou deskou ne
Upínací plochy s ochranným krytem ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 861900 50
EAN / GTIN 4045197167521
Číslo výrobce 861900 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šroub s trapézovým závitem a 2 kyvné upínací bloky. Upínací bloky mají vždy 3 hladké plochy a 1 plochu s křížovým prizmatem a jsou díky tomu univerzálně použitelné pro upínání nejrůznějších obrobků.

Použití:

Pro vnitřní a vnější upínání obrobků různých tvarů.

Materiál:

Vřeteno a upínací špalky z oceli, kalené.