• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Clemă universală (mână de prindere), deschidere max. pentru presiune: 100mm

Cod articol.: 861900 100
Reducere
34,76 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

deschidere max. pentru presiune (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă paralelă
Deschidere max. a; b 100 mm
Descărcare max. 60 mm
Forță de strângere max. F 3.000 N
Lățimea de întindere min. 50 mm
Tip produs Dispozitive de fixare
Descărcare min. c 60 mm
Deschidere min. a; b 0 mm
Lățimea de întindere max. 150 mm
Material brațe de tensionare oțel
Filet fus Filet trapezoidal
recomandat pentru Materiale sensibile
Cu placă de presiune nu
Suprafețe de prindere cu capac de protecție nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 861900 100
EAN / GTIN 4045197167545
Număr producător 861900 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu şurub cu filet trapezoidal şi 2 elemente de blocare rabatabile. Elementele de blocare rabatabile au câte 3 suprafeţe netede şi o suprafaţă cu prismă în cruce, putând fi utilizate universal pentru prinderea celor mai diferite piese.

Aplicaţie:

Pentru prinderea interioară şi exterioară a celor mai diferite forme de piese.

Material:

Arbore şi butuci de strângere din oţel, brunat.