Parallelltving (”spännhand”) 100 HOLEX

Article no.: 861900 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
402 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd för tryck a 0 mm - 100 mm
spännvidd för drag b 50 mm - 150 mm
spänndjup c 60 mm
maximal spännkraft 3 000 N
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 861900 100
EAN / GTIN 4045197167545

Beskrivelse

Utförande:

Med trapetsgängad spindel och två ledbara spännbackar. Spännbackarna har alltid tre släta ytor och en yta med krysspår som gör att de kan användas för fastspänning av vitt skilda arbetsstycken.

Användningsdata:

För in- och utvändig fastspänning av vitt skilda former.

Material:

Spindel och spännbackar i stål, brunerade