MARTOR Blade TRAPEZKLINGE 85232 , 10 i dispenser

Art.-nr.: 85232.70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 85232.70
EAN/GTIN 4002632920240
Producentnummer 85232.70
L-nummer L60170 429

Betegnelse

Beskrivelse:

DET TRAPEZFORMEDE BLAD NR. 85232 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af stål, herunder tin belægning. Den er meget skarp og har to på hinanden følgende skærekanter til længere brug. Den brede slibning gør det nemmere at skære. Klingen er 53 mm lang, 19 mm bred og 0.63 mm tyk.

DET TRAPEZFORMEDE BLAD NR. 85232 fås under ordrenummer 85232.70 i knivdispenseren med 10 stk. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Udskæring:
    Bredt snit
  • Bladefacetter:
    2-fold

    klingens egenskaber:
    2-vejs brugbar klinge
  • Grundmateriale:
    Stål

Egenskab:

  • Klinge form trapezformet klinge
  • Antal perforeringer for blad: 5-hullers klinge
  • Grundmateriale: Stål
  • Blad rustfrit: Nej.
  • Slibning af blade: Bredt snit
  • Bladefacetter: 2-dobbelt
  • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
  • Antal skærekanter: 1
  • Skærekanter: 2-fold anvendelig

Egnede produkter

Tilbehør