MARTOR LAMA TRAPEZOIDALE 85232 , 10 in custodia

Codice art.: 85232.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 85232.70
EAN / GTIN 4002632920240
Codice del produttore 85232.70
Numero-L L60170 429

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 85232 by MARTOR è una lama di alta qualità realizzata in acciaio con rivestimento in stagno. È molto affilato e ha due taglienti consecutivi per un uso più prolungato. L'ampia smerigliatura facilita il taglio. La lama è lunga 53 mm, larga 19 mm e spessa 0,63 mm.

LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 85232 è disponibile con il numero d'ordine 85232,70 nell'erogatore di lame da 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
    Taglia:
    Taglio largo
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a 2 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama trapezoidale a forma di lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 5 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Taglio largo
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 2 volte utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori