Omschrijving:
De trapeziumvormig mes No. 85232 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal, inclusief tincoating. Het is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende snijkanten voor langer gebruik. Het brede slijpen maakt het zagen gemakkelijker. Het blad is 53 mm lang, 19 mm breed en 0,63 mm dik.
De trapeziumvormig mes No. 85232 is verkrijgbaar onder bestelnummer 85232,70 in de mesdispenser van 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
- Bladfacetten:
kenmerken 2-voudig
blad:
2-weg bruikbaar mes
Kenmerk:
- Bladvorm trapeziumvormig mes
- Aantal perforaties voor blad: blad met 5 gaten
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Nr.
- Slijpen van bladen: Brede snede
- Bladfacetten: 2-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
- Aantal snijkanten: 1
- Snijkanten: 2-voudig bruikbaar