Description:
Le lame trapézoïdale No. 85232 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier avec revêtement TiN. Il est très tranchant et a deux arêtes de coupe consécutives pour une utilisation plus longue. Le meulage large facilite la coupe. Le lame mesure 53 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.
Le lame trapézoïdale No. 85232 est disponible sous la référence 85232,70 dans le distributeur de lames de 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
- Facettes de lame :
caractéristiques de lame double
:
lame utilisable 2 voies
Caractéristique(s):
- Matériau de base: Acier
- Affûtage des lames: affûtage large
- Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 2 côtés