Universalskraber med specialklinge, Klingebredde: 95mm

Art.-nr.: 837765 95
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gul; sort
Antal værktøjer 1
Variant universalskraber
Materiale specialstål
Egnet til specialstål
Form, klinge trapez
Bredde, klinge 95 mm
Brug kan skiftes nej
Længde i alt 250 mm
Udførelse 2K-skaft
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype skraber
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 837765 95
EAN/GTIN 4975364018007
Producentnummer SCR-N95
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Klinge og slaghoved gennemgående i et stykke til direkte slag-overførsel. Ergonomisk 2K-greb med hærdet slaghoved, klingetykkelse 1,8 mm.

Materiale:

Rustfri specialstål, varmebehandlet, meget slidstærkt.