Univerzalni strugač s kutnom oštricom, širina oštrice: 95mm

Artikl br.: 837765 95
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Plemeniti čelik, INOX
Širina oštrice 95 mm
ukupna duljina 250 mm
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 837765 95
EAN / GTIN 4975364018007
Broj proizvođača SCR-N95
Proizvođač/odgovorna osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Oštrica i udarna glava neprekidno u jednom komadu za izravan prijenos sile. Ergonomska 2K-ručka s kaljenom udarnom glavom. Debljina oštrice 1,8 mm.

Materijal:

Nehrđ. čelik, toplinski obrađen, ekstrem. otporan na trošenje.