Univerzalno strgalo s kotnim rezilom 95 mm

Št. art.: 837765 95
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Plemenito jeklo, INOX
Širina rezila 95 mm
celotna dolžina 250 mm
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 837765 95
EAN/GTIN 4975364018007
Številka proizvajalca SCR-N95

Opis

Izvedba:

Rezilo in udarna glava sta izdelana iz enega kosa za direkten prenos udarca. Ergonomski 2K ročaj s poboljšano udarno glavo. Debelina rezila 1,8 mm.

Material:

Iz nerjavnega, kaljenega jekla, izredno odporno proti obrabi.