Răzuitor universal cu lamă cu colţ, Lăţimea vârfului: 95mm

Cod articol.: 837765 95
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
317 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Variantă Răzuitoare universale
Material oţel superior
Lungimea totală L 250 mm
Lățime lamă 95 mm
Formă lamă trapez
Utilizarea poate fi modificată nu
Culoarea galben; negru
Recomandat pentru oţel superior
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Răzuitor
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 837765 95
EAN / GTIN 4975364018007
Număr producător SCR-N95
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Lamă şi cap de impact continue dintr-o singură bucată, pentru transmisia directă a loviturii. Mâner ergonomic din 2 componente, cu cap de impact din oţel tratat. Grosimea lamei 1,8 mm.

Material:

Oţel superior inoxidabil, tratat termic, extrem de rezistent la uzură.