Raschietto universale con lama triangolare 95 mm

Codice art.: 837765 95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio legato, INOX
Larghezza lama 95 mm
Lunghezza complessiva 250 mm
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 837765 95
EAN / GTIN 4975364018007
Codice del produttore SCR-N95

Descrizione

Esecuzione:

Lama e testa di percussione realizzati da un unico pezzo per la trasmissione diretta della percussione. Impugnatura ergonomica bicomponente con testa di percussione bonificata. Spessore lama 1,8 mm.

Materiale:

Acciaio legato inossidabile, termotrattato, estremamente resistente all’usura.