Trekantskraber 200 mm

Art.-nr.: 836010 200
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
337 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 8350 C
Klingelængde 200 mm
Klingebredde 16 mm
Hel længde 320 mm
Udførelse, greb Træskaft lakeret
Materiale, greb Træ
Materiale, klinge Krom-vanadium-stål
Produkttype Skrabere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 836010 200
EAN/GTIN 4049002002984
Producentnummer R466 150 0

Betegnelse

Udførelse:

Trekant-hulprofilklinge i krom-vanadium-stål, lakeret træskaft.

Norm:

DIN 8350 C
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
    Klingelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven