Kobberrørbukker 8 mm

Art.-nr.: 821310 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til udvendig rør-⌀ 8 mm
Bukkeradius (midt på rør) 24 mm
maks. bukkevinkel 180 grader
Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 821310 8
EAN/GTIN 4062406237530

Betegnelse

Udførelse:

Bukkevinkel op til 180° med den mindst mulige radius uden deformering af røret. Bukkesegment med gradinddeling.
Let konstruktion gør arbejdet mindre trættende. Skridsikkert håndtag.

Anvendelse:

Til bukning af bløde kobberrør. Da rørbukkeren også kan sættes på midt på røret, kan der uden overgange eller mellemrum skabes modgående bøjninger i alle retninger.
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
    Til udvendig rør-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven