Kleszcze do gięcia rur miedzianych, do rur o ⌀ zewn.: 8mm

Nr art.: 821310 8
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
98 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do rur o ⌀ zewn. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Szczypce zginające
Kąt gięcia maks.
180 stopni
Oznaczenie producenta
Kupferrohr-Biegezange
do rur o średnicy zewnętrznej
8 mm
Min. promień gięcia
24 mm
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 821310 8
EAN / GTIN 4062406237530
Numer producenta 821310 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kąt gięcia do 180° przy najmniejszym możliwym promieniu, bez odkształcenia rury. Segment gnący z podziałką kątową.
Lekka konstrukcja zapewnia niemęczącą pracę. Uchwyt antpoślizgowy.

Zastosowanie:

Do gięcia miękkich rur miedzianych. Giętarkę można przystawić do rury w dowolnym miejscu, dzięki temu rurę można wyginać poddowolnym kątem i w dowolnych kierunkach.